M18BSX-0 snoerloze heen-en-weergaande zaag

Artikelnummer: 4933447275
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933447275
EAN/GTIN 4002395006113
Nummer fabrikant 4933447275
L-nummer L00800 322

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4-polige Milwaukee™ motor met hoog vermogen
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en versnellingsbak
  • FIXTEC® zaagbladsnelwisselsysteem
  • Counterbalance mechanisme reduceert trillingen tot 15,2 m/s2
  • Een slag van 28, 6 mm en tot 3000 slagen per minuut maken extreem snel zagen mogelijk
  • Laadindicator van de batterij
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 4. 0 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 4,0
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation aanwezig: Nee
  • Productvariant: M18 BSX-0
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: reciprozaagblad

Levering:

Zaagblad

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen