Sabre zaagblad 300/4,2 mm (3) hout + kunststof

Artikelnummer: 48001079
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
Bladlengte 300 mm
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48001079
EAN/GTIN 045242079858
Nummer fabrikant 48001079
L-nummer L00800 1351

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3x snellere, drievoudig geslepen tandgeometrie voor snelle en braamvrije sneden
  • De tanden zijn gehard en drievoudig geslepen voor snelle en zuivere sneden
  • 1,6 mm dik bladlichaam voor hogere weerstand tegen buigen en trillingsarme en stille sneden bij hoge snijsnelheden

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 6 - 250
  • Verpakkingsinhoud: 3
  • Productvariant: 300 x 6 Tpi - 3 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 250

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen