Draadloze vetspuit M18GG-0

Artikelnummer: 4933440493
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
    Producttype Vetspuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933440493
    EAN/GTIN 4002395000357
    Nummer fabrikant 4933440493
    L-nummer L00820 105

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 3-weg vulling
    • Ademhalingsventiel
    • Gebalanceerd en ergonomisch ontwerp
    • Krachtige 18 V motor met 690 bar max
    • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu voor lange levensduur
    • Tot 7 patronen per acculading
    • Gebalanceerd en ergonomisch design met een lengte van slechts 355 mm en een gewicht van 3,9 kg
    • Ventiel voor snelle werkvoortgang
    • Geïntegreerde slanghouder, ophanginrichting voor schouderriem en acculaadniveau-indicator
    • 3-voudig vullen: direct vullen, containers, patronen
    • Capaciteit: 473 g wanneer gevuld vanuit containers, 400 g met cartridge
    • Eencellige bewaking voor geoptimaliseerde levensduur en lange accuduur
    • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere levensduur dan voorgaande modellen
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
    • Slanglengte 1219 mm
    • Geleverd met: haakse koppeling

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
    • Per technologie: Geborsteld
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 3. 9 (M18 B2)
    • Gewicht met accu: 3,9
    • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
    • Oplaadstation aanwezig: Nee
    • Productvariant: M18 GG-0
    • Voltage [V]: 18

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen