Batterijlampje M18IL-0

Artikelnummer: 4932430564
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
    Producttype Werklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932430564
    EAN/GTIN 4002395382255
    Nummer fabrikant 4932430564
    L-nummer L00820 315

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 3 LED's zorgen voor 300 lumen verlichting
    • Drie-LED ontwerp met 2 lichtstanden levert 300 lumen bij hoge stand en 130 lumen bij lage stand
    • Vervangbaar beschermglas - voor eenvoudige vervanging bij beschadiging
    • Twee verstelbare metalen montagebeugels - voor eenvoudige bevestiging in verschillende oriëntaties
    • Compact ontwerp - voor maximale toepassingsflexibiliteit
    • Spatbestendig (IP 24)
    • Uitlooptijd tot 15 uur met een M18®-REDLITHIUM® 4.0 Ah accu

    Kenmerk:

    • Batterij inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
    • Door technologie: TRUEVIEW™
    • Geleverd: Blister
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,2 (M18 B5)
    • Gewicht met accu: 0,90
    • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
    • Wieg inbegrepen: Nee
    • Productvariant: M18 IL-0
    • Voltage [V]: 18

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen