Video-endoscoop VIPER met sonde 3000 mm

Artikelnummer: 492791 3000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sondelengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VIPER
Camerasensor CMOS
Sonde-⌀ 2,8 mm
Sondelengte 3.000 mm
Beeldopeningshoek 90 graden
Blikrichting 0 graden
Focusbereik 3 mm - 50 mm
Energievoorziening Netvoeding
Displaymaat 4,3 inch
Productnaamattribuut ⌀ 2,8 mm
Producttype Endoscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492791 3000
EAN/GTIN 2050002074361

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, compacte en flexibel te gebruiken video-endoscoop VIPER. Snel verwisselbare sondes met verschillende diameters (vanaf 2,2 mm) en werklengtes vergroten de flexibiliteit. Met zijn lage gewicht is de endoscoop VIPER extreem licht en handig.
  • Heldere 4,3-inch monitor met CMOS-cameratechnologie voor HD-beelden.
  • Intuïtief, eenvoudig te gebruiken.
  • Lange inspecties zonder onderbrekingen door in de handel verkrijgbare accupack.
  • Snelle gegevensoverdracht met Micro USB 2.0, mini-HDMI-aansluiting en SD-geheugenkaartsleuf.
  • Snel verwisselbare sondes met verschillende diameters en werklengten.

Levering:

Netadapter, micro-USB-kabel, videokabel, 2× Li-ion accu, SD-geheugenkaart van 8 GB, metalen standaard, transportkoffer.