{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | VIPER | |
Camerasensor | CMOS | |
Sonde-⌀ | 2,8 mm | |
Sondelengte | 2.000 mm | |
Beeldopeningshoek | 90 graden | |
Blikrichting | 0 graden | |
Focusbereik | 3 mm - 50 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Displaymaat | 4,3 inch | |
Productnaamattribuut | ⌀ 2,8 mm | |
Producttype | Endoscoop |
Artikelnummer | 492791 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002074354 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Video-endoscoop VIPER met sonde, ⌀ 2,8 mm, Sondelengte: 2000mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 5.586,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 838,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 1.299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Beeldopeningshoek | 90 graden | ||
Displaymaat | 4,3 inch | ||
Energievoorziening | Netvoeding | Netvoeding | Batterijvoeding |
Sonde-⌀ | 2,8 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Sondelengte | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Producttype | Endoscoop | Endoscoop | Endoscoop |
Focusbereik | 3 mm - 50 mm |