Led 3000 licht SLI

Artikelnummer: 491755 SLI
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Kleurtemperatuur 5.600 K
Werkafstand 60 mm - 150 mm
Producttype Endoscoopverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491755 SLI
EAN/GTIN 2050002078277

Omschrijving

Uitvoering:

Voor 58 mm objectieven.
2-armige zwanenhals met een lengte van 300 mm, 2 power-leds en bedieningseenheid op afzonderlijke zwanenhals.

T.b.v.:

Stereomicroscoop nr. 491753, 491754 en S-serie nr. 491785.

Levering:

1 netadapter incl. 2 meter netkabel.

Tip:

Voor de montage is adapterset nr. 491757 nodig.