Led 3000 licht RL

Artikelnummer: 491755 RL
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Kleurtemperatuur 5.600 K
Werkafstand 65 mm - 150 mm
Producttype Endoscoopverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491755 RL
EAN/GTIN 2050002078260

Omschrijving

Uitvoering:

Voor 58 mm objectieven.
Ringlicht voor zeer heldere en gelijkmatige verlichting. Schakelbare segmenten via een geïntegreerd bedieningspaneel.

T.b.v.:

Stereomicroscoop nr. 491753, 491754 en S-serie nr. 491785.

Levering:

1 netadapter incl. 2 meter netkabel.
1 hoogrendementdiffuser.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen