{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | M | |
Optieksysteem | Greenough parfocaal | |
Vergroting (x-voudig) | 7,5 - 60 | |
Zoom | 8:1 | |
Zichtveld-⌀ | 3,8 mm - 30,7 mm | |
Oculair | 10×/23B | |
Werkafstand | 83,4 mm | |
Basis lengte | 330 mm | |
Basis breedte | 220 mm | |
Dieptescherpte | 13,7 mm | |
Producttype | Stereomicroscoop |
Artikelnummer | 491754 M80 | |
EAN/GTIN | 2050002078246 |