{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | M | |
Optieksysteem | Greenough parfocaal | |
Vergroting (x-voudig) | 6,3 - 40 | |
Zoom | 6:1 | |
Zichtveld-⌀ | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Oculair | 10×/23B | |
Werkafstand | 89,6 mm | |
Basis lengte | 260 mm | |
Basis breedte | 220 mm | |
Dieptescherpte | 13,7 mm | |
Producttype | Stereomicroscoop |
Artikelnummer | 491754 M60 | |
EAN/GTIN | 2050002078239 |