Handloep met led-verlichting mobilux 4

Artikelnummer: 490818 4
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie mobilux LED
Lenstype asferisch
Verlichting SMD-led
Lens lengte 75 mm
Lens breedte 50 mm
Vergroting (x-voudig) 4
Verpakking Etui voor lensbescherming
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Producttype Handloep met verlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490818 4
EAN/GTIN 4048347280170
Nummer fabrikant 15114

Omschrijving

Uitvoering:

Asferische lichte PXM-lens, aan beide zijden voorzien van harde ceratec®-coating, heldere homogene verlichting door SMD-led en collimatie-optiek. Spanningsregeling door Step-Up-converter, daardoor een constant helder blijvende verlichting. 3 verschillende lichtkleuren, te kiezen via 2 bijgeleverde opsteekbare filters.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 gr. LR6, 3 opsteekbare filters en etui voor lensbescherming.