DSD-EC 112.00-123.99 Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-292 dia.)

Artikelnummer: 4880447
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880447
EAN/GTIN 7291075239966
Nummer fabrikant 4880447
L-nummer L24020 145

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 221 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 101 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I24
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 123,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 112 mm
  • Totale lengte (OAL) 221 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.