DSD-EC 65.00-66.99 Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-292 dia.)

Artikelnummer: 4880440
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4880440
    EAN/GTIN 7291075239898
    Nummer fabrikant 4880440
    L-nummer L24020 481

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 159 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 52 mm
    • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I18
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter, max. (DCX) 66,99 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 65 mm
    • Totale lengte (OAL) 159 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen