DDD-EC 148.00-159.99 Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-184 dia.)

Artikelnummer: 4880236
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880236
EAN/GTIN 7291075238167
Nummer fabrikant 4880236
L-nummer L24020 409

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 245 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 137 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I23
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 159,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 148 mm
  • Totale lengte (OAL) 245 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen