DDD-EC 67.00-72.99 Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-184 dia.)

Artikelnummer: 4880227
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880227
EAN/GTIN 7291075238075
Nummer fabrikant 4880227
L-nummer L24020 394

Omschrijving

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 159 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I15
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 72.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 67 mm
  • Longitud total (OAL) 159 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen