DDD-EC 65.00-66.99 Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-184 dia.)

Artikelnummer: 4880226
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4880226
    EAN/GTIN 7291075238068
    Nummer fabrikant 4880226
    L-nummer L24020 392

    Omschrijving

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 159 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 52 mm
    • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TDO-I14
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter, maks. (DCX) 66,99 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 65 mm
    • Samlet længde (OAL) 159 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen