DSC-IC 44.00-46.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single Start Thread and a Cartridge (40-294 dia.)

Artikelnummer: 4880189
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880189
EAN/GTIN 7291075241518
Nummer fabrikant 4880189
L-nummer L24020 373

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 135 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 37 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O17
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 46,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 44 mm
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachtlengte (LS) 40 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.