DSD-E1 18.91-20.00 NOM 0 Deep Single Tube Drills with External 2 and 4 Start Thread Connections and a Single Brazed Tip (12.6-20 dia.)

Artikelnummer: 4880020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4880020
    EAN/GTIN 7291075224849
    Nummer fabrikant 4880020
    L-nummer L24020 548

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 43,6 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,5 mm
    • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I3
    • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 18,91 mm
    • Totale lengte (OAL) 43,6 mm

    Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen