Wisseldraadkaliber voor MultiCheck digitaal M6

Artikelnummer: 486514 M6
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Goedkeurkaliber
Draadsoort M
Schroefdraad M6
Draadspoed 1 mm
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486514 M6
EAN/GTIN 4046122634316

Omschrijving

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr, M2 tot M10.