Wisseldraadkaliber voor MultiCheck digitaal M18

Artikelnummer: 486514 M18
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 13
    Kalibertype Goedkeurkaliber
    Draadsoort M
    Schroefdraad M18
    Draadspoed 2,5 mm
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype Draad-penkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486514 M18
    EAN/GTIN 4046122634248

    Omschrijving

    Norm:

    Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

    T.b.v.:

    Basisapparaat 486511 gr. 12-20, meethuls nr. 486512 gr. 12-20 en beschermhuls nr. 486515 gr, M12 tot M20.