Ringkaliber NPT 3/4 inch

Artikelnummer: 486405 3/4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 62,80 / st.
  • € 56,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: NPT

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ANSI / ASME B 1.20.1
Kalibertype Afkeurkaliber; Goedkeurkaliber
Draadsoort NPT
Schroefdraad 3/4 NPT
Schroefdraad-⌀ 26,67 mm
Gangen per inch 14
Producttype Draad-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486405 3/4
EAN/GTIN 2050001691408

Omschrijving

Uitvoering:

NPT = American Standard taper pipe thread. Conus 1 : 16. Voor schroefdraad met afdichtmiddel.

Norm:

ANSI / ASME B 1.20.1