“Go” / “No Go” ring gauge NPT 1 in

Artikelnummer: 486405 1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • €4.45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 60,40 / st.
  • € 51,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Threads (in) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm ANSI / ASME B 1.20.1
    Kalibertype Afkeurkaliber; Goedkeurkaliber
    Draadsoort NPT
    Schroefdraad 1 NPT
    Schroefdraad-⌀ 33,4 mm
    Gangen per inch 11.1/2
    Producttype Draad-ringkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486405 1
    EAN/GTIN 2050001691415

    Omschrijving

    Version:

    NPT = American Standard taper pipe thread. Taper 1: 16. For threads with sealants.

    Standard:

    ANSI / ASME B 1.20.1