Pijpdraad Penkaliber G1/8 inch

Artikelnummer: 486140 G1/8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,60 / st.
  • € 52,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 228
    Kalibertype Afkeurkaliber; Goedkeurkaliber
    Tolerantieveld A
    Tolerantieklasse A
    Draadsoort G
    Schroefdraad G1/8
    Schroefdraad-⌀ 9,73 mm
    Gangen per inch 28
    Producttype Draad-penkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486140 G1/8
    EAN/GTIN 2050001035837

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.
    Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

    Norm:

    DIN EN ISO 228

    Tip:

    Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.