Pijpdraad Penkaliber, Schroefdraad: G1/2inch

Artikelnummer: 486140 G1/2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 54,80 / st.
  • € 25,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 228
  • Draadsoort: G

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 228
Kalibertype Afkeurkaliber; Goedkeurkaliber
Tolerantieveld A
Tolerantieklasse A
Draadsoort G
Schroefdraad G1/2
Schroefdraad-⌀ 20,96 mm
Gangen per inch 14
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486140 G1/2
EAN/GTIN 2050001035868
Fabrikant Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

Norm:

DIN EN ISO 228

Tip:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.