Schroefdraad Goedkeur-ringkaliber 6g M36

Artikelnummer: 486010 M36

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 42,80 / st.
  • € 23,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 13
    Kalibertype Goedkeurkaliber
    Kwaliteit 6
    Tolerantieveld g
    Tolerantieklasse 6g
    Draadsoort M
    Schroefdraad M36
    Draadspoed 4 mm
    Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486010 M36
    EAN/GTIN 2050001669919

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.

    Toepassing:

    voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

    Norm:

    toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

    Tip:

    Draadkalibers voorschroefdraad met andere spoed, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.