Schroefdraad Goedkeur-ringkaliber 6g M14

Artikelnummer: 486010 M14

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,60 / st.
  • € 42,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 13
    Kalibertype Goedkeurkaliber
    Kwaliteit 6
    Tolerantieveld g
    Tolerantieklasse 6g
    Draadsoort M
    Schroefdraad M14
    Draadspoed 2 mm
    Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486010 M14
    EAN/GTIN 2050001037183

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.

    Toepassing:

    voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

    Norm:

    toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

    Tip:

    Draadkalibers voorschroefdraad met andere spoed, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.