• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DSD-IF 68.00-74.99-FB Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection (25-89 dia.)

Artikelnummer: 4856849
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4856849
EAN/GTIN 7291075450675
Nummer fabrikant 4856849
L-nummer L24020 535

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 113 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 59 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-022
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 74,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 68 mm
  • Totale lengte (OAL) 113 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen