NPMT 060408L-HF-C IC948 Internal and Central Inserts for Drilling Heads DSD-EF-FB / DDD-EF-FB

Artikelnummer: 4803613
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FINEBEAM
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4803613
    EAN/GTIN 7291075448214
    Nummer fabrikant 4803613
    L-nummer L24250 60

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijrandlengte (L) 10 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,5 mm, dikte snijplaat (S) 4 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Richting (HAND) links
    • Lengte mes (L) 10 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen