DDD-EF 25.00-26.40-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Artikelnummer: 4841152
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841152
EAN/GTIN 7291075345100
Nummer fabrikant 4841152
L-nummer L24020 243

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 73 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I3
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 26,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 73 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen