NPHT 070408R-G-P IC908 Peripheral Precision Inserts for Drilling Heads DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Artikelnummer: 4853972
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4853972
EAN/GTIN 7291075345452
Nummer fabrikant 4853972
L-nummer L24250 163

Omschrijving

Omschrijving:

Boormessen, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijkantlengte (L) 10 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 7,5 mm, dikte snijelement (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 10 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen