DSTR-IC 124.00-134.99 Single Tube Trepanning Drills with Inner Single Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (100-306mm dia.)

Artikelnummer: 4841360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4841360
    EAN/GTIN 7291075467208
    Nummer fabrikant 4841360
    L-nummer L24020 347

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichamen met WSP

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 114 mm
    • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O28
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter, max. (DCX) 134,99 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 124 mm
    • Functionele lengte (LF) 149 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen