DDC-EA 26.41-28.70 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Artikelnummer: 4841314
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841314
EAN/GTIN 7291075466744
Nummer fabrikant 4841314
L-nummer L24020 283

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EA 26.41-28.70

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 28,7 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 26,41 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 26 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 72,5 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.