DSC-IC 162.00-173.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single Start Thread and a Cartridge (40-294 dia.)

Artikelnummer: 4841302
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4841302
    EAN/GTIN 7291075448740
    Nummer fabrikant 4841302
    L-nummer L24020 278

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 285 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 151 mm
    • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O31
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter, max. (DCX) 173,99 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 162 mm
    • Totale lengte (OAL) 285 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen