DDD-EF 26.41-28.70-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Artikelnummer: 4841153
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4841153
EAN/GTIN 7291075345117
Nummer fabrikant 4841153
L-nummer L24020 242

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 78 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,5 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I4
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 28,7 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 26,41 mm
  • Totale lengte (OAL) 78 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen