DSD-IF 57.00-60.99-FB Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection (25-89 dia.)

Artikelnummer: 4841150
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841150
EAN/GTIN 7291075344967
Nummer fabrikant 4841150
L-nummer L24020 239

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 49 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-020
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 60,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 57 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen