DSD-EF 43.01-47.00-FB Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-89 dia.)

Artikelnummer: 4841134
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841134
EAN/GTIN 7291075345056
Nummer fabrikant 4841134
L-nummer L24020 224

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 104 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 36 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I13
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 47 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 43,01 mm
  • Totale lengte (OAL) 104 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen