Losse meetpen Tolerantieklasse 1 5

Artikelnummer: 483940 5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 17,80 / st.
  • € 4,99 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2269

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Tolerantieklasse 1
Nominale maat 3,00 mm - 4,99 mm
Oplopend met 0,01 mm
Controlelengte 60 mm
Hardheid 60 ±2 HRC
Materiaal gelegeerd gereedschapsstaal
Totale lengte 90 mm
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483940 5
EAN/GTIN 2050001862242

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd gereedschapsstaal 60 ±2 HRC. Pen: gehard, ontlaten, geslepen en gelept. Handgreep: ⌀-aanduiding ingegraveerd.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ aangeven, bijv. nr. 483940 gr. 2, 0,35.