Losse meetpen Tolerantieklasse 1 1

Artikelnummer: 483940 1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 17,80 / st.
  • € 4,99 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2269

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Tolerantieklasse 1
Nominale maat 0,20 mm - 0,29 mm
Oplopend met 0,01 mm
Controlelengte 33 mm
Hardheid 60 ±2 HRC
Materiaal gelegeerd gereedschapsstaal
Totale lengte 53 mm
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483940 1
EAN/GTIN 2050001056894

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd gereedschapsstaal 60 ±2 HRC. Pen: gehard, ontlaten, geslepen en gelept. Handgreep: ⌀-aanduiding ingegraveerd.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ aangeven, bijv. nr. 483940 gr. 2, 0,35.