GP-08CD Deep Drilling Head Guide Pads

Artikelnummer: 4819098
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARDEEPDRILL

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4819098
    EAN/GTIN 7291075252729
    Nummer fabrikant 4819098
    L-nummer L24020 134

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Accessoires voor boorgereedschap, totale lengte (OAL) 40 mm, breedte (W) 14 mm

    Kenmerk:

    • Totale lengte (OAL) 40 mm
    • Dikte (H) 7,5 mm
    • Breedte (B) 14 mm

    Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen