Verlengstuk voor meetkrachttester, Voor meetbereik: 75-100mm

Artikelnummer: 481348 75-100
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor meetbereik 75 mm - 100 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481348 75-100
EAN/GTIN 4045197286802
Nummer fabrikant 481348 75-100

Omschrijving

Voordeel:

Beugelschroefmaten >25 mm kunnen met een stevig vast te schroeven inrichting worden gecontroleerd.

T.b.v.: