Verlengstuk voor meetkrachttester 50-75 mm

Artikelnummer: 481348 50-75
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor meetbereik 50 mm - 75 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481348 50-75
EAN/GTIN 4045197286598
Nummer fabrikant 481348 50-75

Omschrijving

Voordeel:

Beugelschroefmaten >25 mm kunnen met een stevig vast te schroeven inrichting worden gecontroleerd.

T.b.v.: