406/1 stalen parallelle eindmaten, 87 stuks

Artikelnummer: 4800011
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4800011
EAN/GTIN 4059192027506
Nummer fabrikant 4800011
L-nummer L40110 109

Omschrijving

Omschrijving:

406 Parallelmeetblokset staal
  • 87 stuks
  • Tolerantieklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Houten kist met duidelijke etiketstroken, Mahr-ijkcertificaat

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Parallelmaten set staal
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Tabel Nominale afmetingen Eindafmetingen: ; ; ; Nominale afmetingen; Sortering; Aantal stuks; ; ; mm; mm; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01...1,49; 0,01; 49; ; ; 1...9,5; 0,5; 18; ; ; 25...100; 25; 4; ; ;
  • Type product: 406
  • Hoeveelheid per set: 87 Stück
  • Tolerantieklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen