421 vlakglas Ø 45 mm in houten kist

Artikelnummer: 4800140
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4800140
EAN/GTIN 4059192027964
Nummer fabrikant 4800140
L-nummer L40110 233

Omschrijving

Omschrijving:

421 Vlakglas
  • Dikte in mm: 11 mm
  • Diameter in mm: 45
  • Evenheidsafwijking in µm: 0,1

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het controleren van de vlakheid van zeer nauwkeurige meetvlakken (met de interferentiemethode) op meetblokken en meetapparatuur en precisieonderdelen met vergelijkbare veeleisende oppervlakken.
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Vlakglas
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Dikte in mm: 11 mm
  • Type product: 421
  • Diameter in mm: 45 mm
  • Vlakheidsafwijking in µm: 0.1 µm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen