Platformweegschaal, type EOC 300L kg

Artikelnummer: 479606 300L
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing bovenste weegbereik 100 g
Maximaal weegbereik 0 kg - 300 kg
Aflezing 50 g
Reproduceerbaarheid 100 g
Fabrikantnummer Type EOC
Aansluiting RS232C-aansluiting
IP-klasse IP 65
Insteltijd 2 s
Stuksgewicht minimaal 100 g
Afmetingen weegplateau 600×500 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Nettogewicht 18,4 kg
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479606 300L
EAN/GTIN 4045761192294
Nummer fabrikant EOC 300K-2L

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.
  • Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).
  • Afleesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.
  • Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.
  • Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.
  • Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.
  • Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netadapter, tafelvoet inclusief wandhouder, beschermhoes.