Platformweegschaal, type EOC, Maximaal weegbereik: 150kg

Artikelnummer: 479606 150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 172,00 / st.
  • € 295,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing bovenste weegbereik 50 g
Maximaal weegbereik 0 kg - 150 kg
Aflezing 20 g
Reproduceerbaarheid 50 g
Fabrikantnummer Type EOC
Aansluiting RS232C-aansluiting
IP-klasse IP 65
Insteltijd 2 s
Stuksgewicht minimaal 50 g
Afmetingen weegplateau 300×300 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nettogewicht 5,2 kg
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479606 150
EAN/GTIN 4045761192201
Nummer fabrikant EOC 100K-2

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.
  • Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).
  • Afleesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.
  • Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.
  • Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.
  • Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.
  • Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netadapter, tafelvoet inclusief wandhouder, beschermhoes.