{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal weegbereik | 0 g - 6.000 g | |
Aflezing | 1 g | |
Reproduceerbaarheid | 1 g | |
Lineariteit | ±2 g | |
Fabrikantnummer | PCB | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Insteltijd | 3 s | |
Stuksgewicht minimaal | 20 g | |
Afmetingen weegplateau | 150×170 mm | |
Breedte | 163 mm | |
Diepte | 245 mm | |
Hoogte | 79 mm | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Batterijvoeding | |
Nettogewicht | 2 kg | |
Producttype | Precisieweegschaal |
Artikelnummer | 479510 6000 |