{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal weegbereik | 0 g - 30.000 g | |
Aflezing | 0,2 g | |
Reproduceerbaarheid | 0,2 g | |
Lineariteit | ±0,6 g | |
Fabrikantnummer | FCB | |
Insteltijd | 3 s | |
Stuksgewicht minimaal | 2 g | |
Afmetingen weegplateau | 253×227 mm | |
Breedte | 270 mm | |
Diepte | 323 mm | |
Hoogte | 110 mm | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Batterijvoeding | |
Nettogewicht | 2,6 kg | |
Producttype | Precisieweegschaal |
Artikelnummer | 479512 30000 | |
EAN/GTIN | 4045761202665 | |
Nummer fabrikant | FCB 30K1 |