{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal weegbereik | 0 g - 2.200 g | |
Aflezing | 1 g | |
Fabrikantnummer | EMB | |
Afmetingen weegplateau | ⌀ 150 | |
Breedte | 170 mm | |
Diepte | 244 mm | |
Hoogte | 39 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Nettogewicht | 0,55 kg | |
Producttype | Compacte weegschaal |
Artikelnummer | 479450 2200 | |
EAN/GTIN | 4045761028395 | |
Nummer fabrikant | EMB 2200-0 |