Compacte weegschaal type EMB 2000 g

Artikelnummer: 479450 2000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 90,60 / st.
  • € 79,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 0 g - 2.000 g
Aflezing 0,01 g
Fabrikantnummer EMB
Afmetingen weegplateau ⌀ 150
Breedte 170 mm
Diepte 244 mm
Hoogte 39 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Nettogewicht 0,9 kg
Producttype Compacte weegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479450 2000
EAN/GTIN 4045761111363
Nummer fabrikant EMB 2000-2

Omschrijving

Uitvoering:

Ongecompliceerde compacte weegschaal, zeer licht.
Simpele 2-toetsbediening.
  • Tarrafunctie (bijweegfunctie) voor eenvoudig nulstellen van de weergave.
  • Werkt op batterijen, Auto-Off na 3 minuten.
  • Aansluiten van netadapter mogelijk.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081561 maat 6LR61.