{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Messbereich | 0 kN - 40 kN | |
Numerieke resolutie | 0,01 kN | |
Display draaibaar | 300 graden | |
Maximale afwijking | ±0,5 van de meetbereikeindwaarde ±1 digit % | |
⌀ zuiger | 45 mm | |
IP-klasse | IP 65 | |
Zuigeroppervlak | 10 cm2 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Hoogte krachtopnemer | 30 mm | |
⌀ Krachtopnemer | 75 mm | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C - 50 °C | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Krachtmeter |
Artikelnummer | 479130 0-40 | |
EAN/GTIN | 2050001858849 |